ドアコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
269件の「ドアコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着コネクター」、「自動車 コネクター カプラー」、「インパクト」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクタ
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電 材質 ポリアミド(PA6) 接点 銀めっき 耐電圧 AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ) 500以下 接点容量 DC24V1A以下 タキゲンコード 50348
1個
2,193 税込2,412
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクター
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電 材質 ポリカーボネート(PC) 接点 銀めっき 耐電圧 AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ) 30以下 接点容量 DC24V5A以下 圧着端子 1.25S付 タキゲンコード 50127
1個
4,239 税込4,663
4日以内出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約30(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 埋込設置 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m) 1.4
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)脱着コネクタ
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品 ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm) 25 仕様 溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番 818-8526 材質 炭素鋼(SS400) 質量(g) 120 直径(mm) 25 2018年トラスコ掲載ページ 7 0286
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 2 取付方式 パネルマウント シリーズ GT193 端子種別 はんだ 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67 オス・メス オス ボディ向き ストレート
1個
4,410 税込4,851
当日出荷


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マグネット式インレット20A 250V
種別 マグネット式コードコネクタ グレー 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)です。
コード長さ(m) 1.4
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチ ON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷