- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- ドアスイッチ 車のおすすめ人気ランキング
ドアスイッチ 車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「ドアスイッチ 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア開閉 スイッチ」、「カーテシスイッチ」、「カーテシスイッチ トヨタ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。
超小形で省スペースタイプ。
接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
黒・赤・白
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
5.3
機能動作
OFF-<ON>。(<>はモーメンタリ)
使用温度範囲(℃)
-10~70
接触抵抗(mΩ)
30以下(DC2~4V 100mAにて)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
耐電圧
AC1000
電流容量
500mA AC125V
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
回路
単極単投
適合
操作ボタン(AT-475、AT-496)
付属品
六角ナット(AT-536)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
設置場所
屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷