ドアスイッチ100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ドアスイッチ100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスイッチ」、「100v マイクロスイッチ」、「オムロン 扉 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗 100MΩ以上 接点容量 AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命 5万回以上 機械的寿命 50万回以上 使用温度範囲(℃) -25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット 異方性磁石 材質 ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造 IP40 アクチュエータの種類 プランジャ形 端子種別 #250タブ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷 DC5V 160mA 許容操作速度 10mm~1m/s 電気的耐久性 10万回以上(30回/min) 感電保護クラス ClassⅡ PTI(トラッキング特性) 175 接点仕様 リベット 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:300。電気的:60 材質(接点)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質 ABS樹脂 標準色 グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質 樹脂 質量(g) 約20(スイッチ・マグネット合計) 接触抵抗(mΩ) 200以下 設置場所 ドア、サッシ枠などの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向 (ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質 本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) ブラック 定格 AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷) 耐電圧 非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間 使用温度(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 100以下 防水性 IP67
1個
1,687 税込1,856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約6(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ 材質 (1・2)A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 設置場所 屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造 IP00 使用周囲温度(℃) -25~80(ただし、氷結、結露のないこと) 機械的耐久性 10万回以上 感電保護クラス ClassⅡ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質 樹脂 質量(g) 約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃) -30~+50 設置場所 ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉 防水性 JIS防水等級7相当 接点容量 AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm) 18
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質 POM、ネオジウム、SPCC、SUS430 質量(g) 42 部品名称 ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー 表面処理 黒色、Ni、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など 材質/仕上 (本体)ポリカーボネイト/ブラック。(吸着板)鋼/ニッケルめっき。(バックプレート)鋼/ニッケルめっき 材質(本体) ポリカーボネート(PC) 付属品 吸着板、バックプレート 高さ(mm) 11.2 質量(g) 28 種類 スイッチ付 最大開閉電流 DC0.5A 色(本体) ブラック 最大開閉電圧(V) DC100 最大開閉電力(W) 10
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N) 16±20% 材質 マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃) -30~70(氷結しないこと) 定格 AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 最小適合負荷 (参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m) (M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数 10万回 耐電圧(V) AC1500/1分間 タキゲンコード 50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷