- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアスコープ 蓋のおすすめ人気ランキング
ドアスコープ 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「ドアスコープ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスコープ カバー」、「ドアスコープ カメラ」、「ドアカメラ」などの商品も取り扱っております。
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合
PT-300シリーズ
材質
ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)
4
仕上
メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書(0.18MB)
分野
設備・機械
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質
スチール
寸法(mm)
35×41×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
材質
黄銅(Bs)
仕上
[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上
質量(g)
20
適合扉厚(mm)
33~47
分野
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書(0.18MB)
材質
黄銅
仕上
光沢クローム
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質
真鍮
取付穴径(Φmm)
12
視界
160°
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質
真鍮
取付穴径(Φmm)
12
視界
160°
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
7
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質
レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)
約30~42
色
シルバー
レンズ径(Φmm)
約17
適合厚さ(mm)
(ドア)23~38
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質
(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮
寸法(mm)
30×30×28~40
適合扉厚(mm)
28~40
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)
防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)
23~42
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
アズワン品番
64-7966-74
適合扉厚(mm)
28~43
取付穴径(mm)
12
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
仕様
アーム、受け座調整式
種別
外開き用
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
玄関ドアののぞき見防止カバー、公団用スコープ対応、覗き、盗撮の防止!
寸法(mm)
60×60×19
色
ブラック
取扱説明書
(0.74MB)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム