- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアストッパー 外部のおすすめ人気ランキング
ドアストッパー 外部のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「ドアストッパー 外部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアストッパー」、「大型 戸当たり」、「ドア ストッパー 床 付け」などの商品も取り扱っております。
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上
SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品
M10×60mmアンカー
トラスコ品番
362-1600
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)
45
色
サーチライトクローム
高さ(mm)
52
質量(g)
184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
SUS304ステンレス
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトクローム
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5246
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
260.5
質量(g)
216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム
色
先端:乳白色
奥行(mm)
150
表面処理
クロムメッキ(本体)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)
TPE樹脂
付属品
ユニクロタッピングネジ
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ
d lineシリーズ
種類
戸当り
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様
アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ
(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本。(受)皿タッピングネジ3×20mm