- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアストッパー 枠のおすすめ人気ランキング
ドアストッパー 枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「ドアストッパー 枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「公団 戸 当り」、「浴室ドア ストッパー」、「トイレドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品
皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)
115
色
ヘアライン
幅(mm)
40
長さ(mm)
105
質量(g)
80
用途ラバトリーブース外開き
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
材質(本体)
SUS304
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
セットねじ
呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質
キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)
POM
仕上
シルバー色塗装
材質(バンパー)
ポリエステルエラストマー
材質(アーム)
鋼
材質(スライダー)
PA66
適合扉厚(mm)
28以上
保持力N(kgf)
19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質
SUS304
セット内容
本体×1、ストッパー受け×1、取付用裏板×1、取付ネジセット×1、取付説明書
色
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ステンレス
仕上
ヘアライン
ビスの呼び
【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
1個
¥629
税込¥692
当日出荷