- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアストッパー 自動ロックのおすすめ人気ランキング
ドアストッパー 自動ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「ドアストッパー 自動ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ストッパー」、「ドアロック マグネット」、「後付け ドア ロック」などの商品も取り扱っております。
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質
(受)PA6/ZDC
材質(本体)
PA6/POM
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様
本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)
色
サテンシルバー色(塗装)
梱包内容
本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様
ロック機能付
材質
POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理
(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)
4~15mmまで
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品
十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)。十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質
プラスチック
質量(g)
140
種類
ドアホルダー
吸着力(N)
137
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプ
キャッチタイプ
種別
マグネット式
付属品
取付ビス
エスコ品番
EA951FA-40
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色
シルバー
質量(g)
220
仕上
二ケルメッキ
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
材質
樹脂+鋼板+フェライト磁石
付属品
トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12
仕様
床から扉下端の高さ4~15mmまで
仕上
塗装(シャンパンカラー)
材質
【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM
付属品
トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16
仕様
床から扉下端の高さ9~13mmまで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
扉を開くと自動的に90°でロックします。
閉方向にロックは働きません。
90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。
軽車両用として最適です。
左右兼用型
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11688
1個
¥2,868
税込¥3,155
当日出荷
ワンタッチでロック解除!自動ロック付マグネットドアストッパーバリアフリー対応 専用治具付なので取付も簡単!扉を開くと自動的にロック。解除はつま先でワンプッシュ。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなのでお掃除も楽々。
材質
本体:POM/PP、フラップ:鉄、ベース:亜鉛ダイカスト・PP
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品
ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(プレート)
鉄
取付高(mm)
(床から)13~19
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。
直付けタイプなので、後付けも可能です。
子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。
小さい見た目で目立ちません。
セット内容
マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書
高さ(mm)
28
寸法(Φmm)
54
材質/処理
本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
セット内容
ドアストッパー本体・フラップ
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品
ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)
PA6ナイロン
タイプ
面付型
取付高(mm)
(床から)8~14
材質(プレート)
S55C鋼板
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5246
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
260.5
質量(g)
216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷