- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアストッパー上枠のおすすめ人気ランキング
ドアストッパー上枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「ドアストッパー上枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上枠付戸当り」、「ドア開き止め」、「扉上部ストッパー」などの商品も取り扱っております。
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質(本体)
SUS304
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質
SUS304
耐荷重(kg)
20
適合扉厚(mm)
25~45
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質
キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)
POM
仕上
シルバー色塗装
材質(バンパー)
ポリエステルエラストマー
材質(アーム)
鋼
材質(スライダー)
PA66
適合扉厚(mm)
28以上
保持力N(kgf)
19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
20
全長(mm)
170
色
ホーニング
奥行(mm)
23
1パック
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品
皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)
115
色
ヘアライン
幅(mm)
40
長さ(mm)
105
質量(g)
80
用途戸当たり
材質
スチール
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
セットねじ
呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1501N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
312
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
開き角度(度)
ドア/100以内
適合ドア高さ(mm)
2000まで
適合ドア幅(mm)
601~900
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ
d lineシリーズ
種類
戸当り
用途ラバトリーブース外開き
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色
グレー
材質(本体)
シリコンゴム
適合扉厚(mm)
40程度まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質
本体/亜鉛ダイカスト