ドアダンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
193件の「ドアダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア ゆっくり 閉まる 装置」、「扉 ダンパー」、「家具用ダンパー」などの商品も取り扱っております。
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア 適合扉質量(kg) 15~40 幅(mm) 212 奥行(mm) 35 高さ(mm) 20 付属品 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30。十字穴付バインドタッピンねじ4×16 材質 ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、。カバー/ABS樹脂 材質(カバー) ABS樹脂 質量(g/セット) 467 適合扉幅(mm) 900
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm) 2100 勝手 左右兼用 仕様 2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 80シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~120° ストップ 外装式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。 また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー 仕様 本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用) 同梱部品 本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
シルバー 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本) 材質 鋼/アルミ合金 種類 その他
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm) 900以下 勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質 本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプ パラレル型 本体寸法(mm) 229×50×48 耐久性 30万回 ストップ角度 70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
適合扉質量(kg) 15~40 適合扉幅(mm) 900 材質 ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂 動作範囲 15°
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質 シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃) -10~60 引張荷重(N) 0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプ レギュラータイプ 最大ストローク(mm) 267 取付ピッチ(mm) 379 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~180° ストップ 外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上 クロムめっき 種類 その他 材質/仕上 鋼/クロームめっき
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度 約70~120° タイプ パラレル型 ストップ ストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質 ポリアミド ホワイト 種類 家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質 シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 20シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~120° ストップ 外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)