ドアノブ 円筒錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
127件の「ドアノブ 円筒錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチ ALPHA」、「円筒錠」、「ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズ USシリーズ シリンダー 5本ピン 適合扉厚(mm) 30~45 キー 洋白製、3本付 材質/仕上 ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm) 27~37 シリーズ ULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手 左右共通 取付扉厚(mm) 30~45 シリーズ USシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番 380-2981 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)75 質量(g/セット) 705 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50 取付可能厚(mm) 扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 種別 室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手 なし 錠前 空錠 取手 握り玉
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手 なし 錠前 5本ピンシリンダー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズ UHシリーズ 勝手 左右共通
1組
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)上下L 記号 (フロント)円筒錠 適合扉厚(mm) 25~30 バックセット 89mm ビスピッチ(mm) 41
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 バス、トイレ アズワン品番 64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手 なし 錠前 6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 ハンドル:ステンレス シルバー タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-09
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 長さ(mm) (フロント)100 幅(mm) (フロント)25 取手 握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)段付L 記号 (フロント)TA-E 適合扉厚(mm) 30 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット 100mm 適合扉厚(mm) 25~33 備考 内部レバー・外部握り玉 種類 浴室用 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) 80
1組
13,980 税込15,378
当日出荷

内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品 ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 材質 ラッチ:亜鉛ダイカスト ヘアーライン 材質(ノブ) ステンレス バックセット(mm) 60
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質 ハンドル:ステンレス シルバー タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途 寝室、個室 アズワン品番 64-7754-10
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷