ドアノブ 空錠のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
135件の「ドアノブ 空錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ドアノブ」、「ドアノブバックセット100mm」、「バックセット55mm」などの商品も取り扱っております。
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm) 30~45 機能 空錠 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上 ステンレスヘアライン 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 長さ(mm) (フロント)100 幅(mm) (フロント)25 取手 握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 バックセット 100mm 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) 80
1組
9,798 税込10,778
3日以内出荷

ラッチ本体・バックセット:65mm
用途カギなし 材質 (ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト バックセット (B/S)65 対応戸厚(mm) 28~45 塗装ブラウン色 機能 空錠 種類 ドアノブ セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯 取手 握り玉
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様 カギなし セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 空錠 対応戸厚(mm) 28~45 取手 握り玉
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質 レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 空錠(カギなし) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途和室用(スライドカギ付) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm) 25~37 セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)65 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 戸襖錠 取手 握り玉
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質 亜鉛合金 バックセット 60mm 適合扉厚(mm) (標準)30~40 種別 空錠(W座) ホワイトブロンズ 種類 レバーハンドル 仕上 ヘアーライン 適合扉質量(kg) MAX25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:65mm
用途寝室個室用(スライドカギ) 材質 (ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト バックセット (B/S)65 対応戸厚(mm) 28~45 塗装ブラウン色 機能 内締錠(1型) 種類 ドアノブ セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 取手 握り玉
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 バス、トイレ アズワン品番 64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

GIKEN(川口技研)ハイス 片玉
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
仕様 片玉空錠 付属品 取付ビス 材質 ステンレス ステンレス 仕上 ステンレスヘアライン 取手 握り玉
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-25
1個
2,098 税込2,308
欠品中