- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアロックのおすすめ人気ランキング
ドアロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,671件の「ドアロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 ロック」、「室内 ドア ロック」、「ドアロック 金物」などの商品も取り扱っております。
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
51.5
商品構成
本体のみ
材質/処理
(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他
材質
SPCC、ZDC、S
質量(g)
260
部品名称
ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ
表面処理
ZB、3価クロメート、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)
室外機:約260、室内機:約745
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)
60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理
(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他
質量(g)
198
材質/処理
(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨。(本体ベース・受けバース)SUS304/-。(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨。(ロッド)SUS303/バレル研磨。(スプリング)SUS304WP/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品
取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色
シルバー
サイズ(mm)
67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様
ロック機能付
材質
POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理
(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)
4~15mmまで
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色
ブロンズ
タイプ
ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
105×38×9
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番
1-8613-02
仕様
両面テープ
TGK品番
680-87-28-11
種別
開閉防止具
寸法(mm)
98×38×17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。
ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)
色
シルバー
質量(g)
室外機:約460、室内機:約580
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦178×横70×厚27。内側:縦99×横165×厚55。ストライク:縦125×横29×厚24
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア:35~50
バックセット(mm)
31~63(移動式)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨