ドア押し棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
115件の「ドア押し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア バー ハンドル」、「ドア押し板」、「押し棒」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 ハンドル 寸法H(mm) 75 仕上 ヘアーライン 取付け方法 めねじ 推奨ねじ M8×1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 ヘアライン 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上 材質 ステンレス鋼 高さ(mm) 35 グリップ径(Φmm) 14 仕上 ヘアライン仕上 推奨ねじ 十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10) 取手 ハンドル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質 ポリアミド 全長(mm) 280 シリーズ HEWIシリーズ 取手 ドアハンドル
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 ABS樹脂 ビスピッチ(mm) 193 全長(mm) 250 幅(mm) 80 奥行(mm) 60 取付ねじ M6×55mm 取手 取手 ドア厚(mm) 30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など 寸法(mm) チリ:6以下 取手 取手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質 ステンレス鋼 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm) 34 グリップ径(Φmm) 12 仕上 サテン仕上 取手 ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質 ポリアミド 全長(mm) 280 シリーズ HEWIシリーズ 取手 ドアハンドル
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Square Handle
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質 ステンレス 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手 取手
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
用途FA機器、OA機器、特装車両など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 38 質量(g) 340 種類 ハンドル 長さL(mm) 786 グリップ径(Φmm) 15 仕上 ヘアーライン 取付け方法 めねじ ピッチP(mm) 760 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)