- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア枠 戸当たりのおすすめ人気ランキング
ドア枠 戸当たりのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新121件の「ドア枠 戸当たり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け戸当たり」、「戸当たり 枠」、「ドア枠」などの商品も取り扱っております。
溝加工がいらない戸当たりパッキン。
ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。
ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん!
ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!
用途防虫対策・防音対策・すきま風対策に
材質
樹脂製
長さ(m)
2.1
ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。
溝加工の必要がありません。
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)
2043
寸法(縦×横)(mm)
23×18
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
樹脂製の枠用戸当りです。
長さ(mm)
2043
寸法(縦×横)(mm)
23×18
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質
基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途
隙間用
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密防水、耐候性、耐久性
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品
皿ネジ(取付用M4×12、D=7)
材質
ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質
軟質樹脂製
幅(mm)
8.2
厚さ(mm)
4
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質
EPDMゴムスポンジ