- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- ドア注意喚起のおすすめ人気ランキング
ドア注意喚起のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新129件の「ドア注意喚起」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア開閉注意ステッカー」、「開閉注意」、「注意喚起ステッカー」などの商品も取り扱っております。
英文字入
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
扉を開ける際の注意喚起に。
粘着
仕様
●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系
アズワン品番
65-2302-30
1枚
¥450
税込¥495
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容
本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約210(電池含まず)
取付方式
マグネット
ケーブル長(m)
約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機・子機:105×35×63
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式
マグネット式/ビス止め式
付属品
表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色
緑
外形寸法(mm)
(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)
約160
電池寿命
約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.2MB)
センサー感知範囲
水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)
(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容
ドアに注意
取付方式
マグネット
関連資料
(1.88MB)
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用
付属品
両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2
質量(g)
130(乾電池除く)※1台あたり
電球(W)
0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×100×29(※1台あたり)
モード切替
OFF/シングル/A/B
使用乾電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)
電池寿命
330日(※1日30回点灯)
アズワン品番
64-8901-28
音量(dB)
切替:OFF/小(40)/大(70)
点灯時間
3秒点灯
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
英文字入
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
扉を開ける際の注意喚起に。
非粘着
仕様
●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)
アズワン品番
65-2302-31
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVVC
形
1/4円扇形
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式
粘着シール
表示内容
開閉注意
文字内容
開閉注意 ドアの向こうに人がいます
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8655
種別
注意
材質
PETステッカー
形状
ステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
22
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
047400
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
転倒災害防止。危険の「見える化」に。
第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容
ドアの向こうに人がいます 開閉注意
取付方式
床面貼付
材質
ターポリン・ゴム
寸法(mm)
約450×600×1
質量(g)
540
日本緑十字社品番
101129
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番
148-8102
厚さ(mm)
30
質量(g)
160
電源
単3乾電池×3本(別売)
角度(°)
感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)
2000
横(mm)
103
取付け方法
マグネット・両面テープ
表示内容
(イラストで)あぶない
電池寿命
約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)
本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
近づいた人にライトの点滅で注意喚起
段差や障害物への注意喚起に
立ち入り禁止区域への注意喚起に
生用品使用の注意喚起に
セット内容
TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)
文字内容
注意
質量(g)
約200(電池含まず)
取付方式
貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ
外形寸法(mm)
Φ112×D58
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)
【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110
電池寿命
約1年(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)
約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)
約5~35(非結露)
感知距離(m)
本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様
表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質
PVCステッカー
幅(mm)
Φ50
取付方式
ステッカー
曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ
ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。
曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。
薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光)
曲がり角の外側・内側に対応
セット内容
TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付)
文字内容
衝突注意
質量(g)
約300(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)
【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約161×26×216
電池寿命
約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)
約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)
約5~30(非結露)
感知距離(m)
本体に向かう時:約1.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~35
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×48×20
機能
人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェース
Micro USB(充電専用)
通信距離
見通し距離約10m
充電時間(時間)
約1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
用途扉をあける際の注意喚起に。
トラスコ品番
244-5256
材質
塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
35
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
235
横(mm)
235
表示内容
開閉注意
1組(1枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
市販のコーナーミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。
日本語と英語の2ヵ国語が併記されています。
取り付ける際は別売のビスまたは両面テープをご使用ください。
仕様
●サイズ(mm):100×300×1●材質:硬質塩化ビニール
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番
859-7248
セット内容
取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)
材質
本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
30
取付
マグネット
高さ(mm)
76
電源
単3乾電池×3本(別売)
横(mm)
103
表示内容
1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品
取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)
受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命
受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷