ドア目隠しのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
140件の「ドア目隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目隠し 布」、「目隠し」、「トイレ目隠し」などの商品も取り扱っております。
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。 質量(g) 125 材質/仕上 ポリプロピレン(PP)不織布 寸法(mm) 900×1800
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4色展開の暖簾です。 無地の多色展開は場所やシーンを選びません。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

槌屋ヤックロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適 材質 PVC・ABS・ナイロン ブラック 伸縮範囲(cm) 0~55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アレンジ可能な暖簾です。 4色の暖簾は色の順番を入れ替えることが出来ます。裾を結べば一気に雰囲気が変わります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プルコード式です。
マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジ タイプ 遮光2級防炎 操作方法 プルコード式 生地 ポリエステル100% サービス分類 オーダー・加工
1本
6,890 税込7,579
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

防炎機能付きの暖簾です。 ツートンの遊び心と、しっかりとした生地感が特徴です。 このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
機能 防炎
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品 なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質 フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm) 28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm) 340 材質 (フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質 ABS樹脂 開口寸法(mm) H260×W210 寸法(横×縦)(mm) 250×345 適合扉厚(mm) 28~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM) 材質 フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm) (扉加工)W204×H331 外形寸法(mm) W228×H378 フレーム色 ホワイト 開口寸法(mm) (有効)W178×H285 適合扉厚(mm) 31~44
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P・O・Pプロダクツ半間のれん 生成天竺 無地
お店の入口やトイレなどの境目にぴったり。
材質 綿 タイプ 共チチ 縦(mm) 1200 横(mm) 850 生地 生成天竺木綿
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

防炎機能付きの暖簾です。 丸い筆書きの柄が特徴的で、しっかりとした生地感です。 このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。 お客様のお好みの長さまでカットしていただく仕様です。カットしてもほつれないようになっております
ベージュ 機能 防炎
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ ティオリオ タイプ 無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS) 材質 プラスチック 寸法(mm) (扉加工)ヒンジの周りのみ 外形寸法(mm) W230×FW340×H420 フレーム色 ライトグレー 開口寸法(mm) (有効)W185×FW280×H370
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

マグネット固定のため、設置が容易に行えます。 マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。 トラスコ品番 207-5884 長さ(mm) 1800 幅(mm) 920 材質/仕上 ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル 質量(kg) 1 アズワン品番 64-8609-11
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL) 材質 フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm) (扉加工)W295×H428 外形寸法(mm) W316×H472 フレーム色 ホワイト 開口寸法(mm) (有効)W266×H381
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷