- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア窓のおすすめ人気ランキング
ドア窓のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,473件の「ドア窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア小窓」、「ドア」、「ドア 丸窓」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
日東工業BP12-E 検針窓
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り適合扉厚(mm)30~37材質(フレーム)ABS樹脂
内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
材質発泡スチロール樹脂色純白寸法(Φmm)100アズワン品番65-2288-36ドア厚(mm)30~40
1個
¥1,090税込¥1,199
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 網ガラス入り窓枠
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
1個
¥4,892税込¥5,381
4日以内出荷
篠原電機ステンレス製計器用窓枠 IP55
材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート色クリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
日東工業検針窓
規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓枠
材質強化スチロール樹脂色チーク寸法(Φmm)53アズワン品番65-2288-40ドア厚(mm)28~36
1個
¥750税込¥825
当日出荷
永大産業スキスム スモールライト 樹脂
適合開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用材質樹脂取付寸法取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
¥2,998税込¥3,298
16日以内出荷