- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯アラーム
- ドア閉め忘れのおすすめ人気ランキング
ドア閉め忘れのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「ドア閉め忘れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉め忘れ防止」、「窓 防犯 ブザー」、「ガラス破壊センサー」などの商品も取り扱っております。
マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。
ドアが閉まるまで鳴り続けます。
両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。
音量調整可能:約65~72dB
お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)
材質
ABS樹脂
質量(g)
マグネット:3
種類
8種類(音声5種、アラーム音3種(速度))
電源
単4アルカリ電池×2個(別売)
本体質量(g)
56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マグネット:10×7×24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×16×128
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。
音圧レベル(dB)
65~72/1m
関連資料
チラシ(0.82MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)
約105
付属品
両面テープ
色
ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
60×40×15
使用電池
LR44ボタン電池x4個
電池寿命
連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式
マグネット式
取扱説明書
(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/33、マグネット/4.4
電源
単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能
ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声
曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)
33/4.4
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様
IDコード/25万通り
付属品
取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)
【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)
313.625(特定小電力機器)
電池
【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命
【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)
見通し約120
適合プラグ
外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)
(受け座)21.5×67、(高さ)28
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~+40
本体寸法(mm)
91×37×19
センサー寸法(mm)
28×16×14
音圧
100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命
アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所
屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める
音量(dB)
115
材質
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×41.5×24
使用電源
単四電池×2本使用(お試し電池付)
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品
取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)
受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命
受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。
簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。
コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
色
シルバー
質量(g)
受信機:15、送信機:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×58×20
連続使用時間(分)
約30
使用電池
アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命
連続使用時:約30分間、待機時:約180日間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
両面テープ大1枚、小1枚
質量(g)
約22(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×93×9
電池寿命
約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
鍵違い数
約25万通り
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。
適合
【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
XP30AとXP700のセットです。
セット内容
XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP30A:約55、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×7.5×35
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー
赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
50×83×64
センサー感知範囲
12度×(20~80度)×3m
可変範囲
(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム
テープを剥がして設置場所に貼るだけ
用途窓用防犯アラーム
音量(dB)
90
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
8
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×49×8
使用電源
LR44×3個(お試し電池付)
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)
本体:6.2×3.1×2.5。センサー:5.5×1.2×1.2
材質
ABS樹脂
電源
LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷