ドア開閉注意ステッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ドア開閉注意ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉注意」、「指詰め注意ステッカー」、「ドア開閉注意 表示」などの商品も取り扱っております。
英文字入 文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 粘着
仕様 ●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系 アズワン品番 65-2302-30
1枚
450 税込495
当日出荷

英文字入 設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 非粘着
仕様 ●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) アズワン品番 65-2302-31
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質 基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 取付方式 粘着シール 表示内容 開閉注意
1組(2枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容 開閉注意 ドアの向こうに人がいます 仕様 裏面離けい紙付 トラスコ品番 814-8655 種別 注意 材質 PETステッカー 形状 ステッカー 寸法(mm) 150×100 質量(g) 22 取付方式 ステッカー 日本緑十字社品番 047400
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

文字内容 閉まるドアにご注意下さい 取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー トラスコ品番 826-4226 寸法(mm) 120×100
1組(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に 仕様 表面透明ペットフィルム、粘着シール 材質 PVCステッカー 幅(mm) Φ50 取付方式 ステッカー
1組(7枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容 本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約210(電池含まず) 取付方式 マグネット ケーブル長(m) 約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品ドア用路面標識
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。 材質 基材:PVC、表面フィルム:PVVC 1/4円扇形
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容 ドアの向こうに人がいます 開閉注意 取付方式 床面貼付 材質 ターポリン・ゴム 寸法(mm) 約450×600×1 質量(g) 540 日本緑十字社品番 101129
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

文字内容 指づめに注意 取付方式 ステッカー 材質 PETステッカー トラスコ品番 814-8656 寸法(mm) 120×60 質量(g) 12 日本緑十字社品番 47401
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの開閉部分が一目で分かります。
用途事務所内の扉付近に、障害物となる物を置かないように表示する為の床面貼り付けステッカーです。 取付方式 ステッカー 材質 蓄光ステッカー 仕様 粘着付(セパレーター台紙付) 寸法(mm) Φ50
1組
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式 マグネット式/ビス止め式 付属品 表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm) (親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm) 約160 電池寿命 約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.2MB) センサー感知範囲 水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m) (本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
用途扉をあける際の注意喚起に。 トラスコ品番 244-5256 材質 塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 35 取付方式 マグネットタイプ 縦(mm) 235 横(mm) 235 表示内容 開閉注意
1組(1枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品 両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g) 130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W) 0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×29(※1台あたり) モード切替 OFF/シングル/A/B 使用乾電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命 330日(※1日30回点灯) アズワン品番 64-8901-28 音量(dB) 切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間 3秒点灯 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式 ステッカー 材質 塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm) 85×107
1組(1枚)ほか
特価
139 税込153
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容 ドアに注意 取付方式 マグネット 関連資料 (1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容 閉←→開 取付方式 材質 アルミプレート(テープ付) エスコ品番 EA983HD-4 寸法(mm) 15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷