ドア開閉調整のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「ドア開閉調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 角度調整」、「チェーンストッパー」、「扉開き止め」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄、一部ステンレス 適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容 金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 11688
1個
2,868 税込3,155
当日出荷

手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
グレー 材質(本体) シリコンゴム 適合扉厚(mm) 40程度まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) シルバー 奥行(mm) 312~549
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g) 100 仕上 光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm]) 3±20%(30.6±20%) ステー種類 トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~180° ストップ 外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg) ドア:31~120以下 適合寸法(mm) ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ 面付型 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
6,734 税込7,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質 鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョー・プリンス竹下KNP チェーン
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 176 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法 左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)