ドカット カスタムのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「ドカット カスタム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドカット パーツ」、「ドカット」、「ドカット バックル」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベースプレート BM-B7DB-BP
ツールボックス(ドカット)などのカスタム時に!
寸法(mm) 102×70×6 ねじ穴(Φmm) 6.2
1枚
559 税込615
10日以内出荷

BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm) 90×68×23 ねじ穴間隔(mm) 68×36 ねじ穴(Φmm) 6.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。 そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。 2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。 レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。
材質 アルミ/樹脂
1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットバランスベルト
カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!! ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。
対応 【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000
1セット
939 税込1,033
10日以内出荷

座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。 両開きで出し入れがしやすいです。 フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。 充電式丸のこ125mmが収納可能です。 丸のこが水平に収納可能です。 安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番 794-4845 質量(kg) 2.1 レッド/ブラック 材質(本体) 耐衝撃性コーポリマー タイプ 中皿あり 外寸法・幅(mm) 465 外寸法・高さ(mm) 280 外寸法・奥行(mm) 280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様 中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)。鍵穴付。大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル) トラスコ品番 487-2614 質量(kg) 3.5 (フタ)ブルー、(本体)ブルー 材質(本体) コーポリマー タイプ 中皿あり 容量(L) 38 耐荷重(kg) 500 引張強度(N) 1078/取手 外寸法・幅(mm) 538 外寸法・高さ(mm) 347 外寸法・奥行(mm) 359
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg) 2.56 材質(本体) 高耐衝撃性コーポリマー タイプ 中皿あり 容量(L) 約27 耐荷重(kg) 490 引張強度(N) 1078/取手 耐荷重(N) 4900 外寸法・幅(mm) 465 外寸法・高さ(mm) 322 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(BMベースセット)
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。 ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
材質 樹脂 タイプ BMベースセット 内径(Φmm) 45 外径(Φmm) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ベース部】68×90×23 ホルダー長さ(mm) 277
1セット
2,698 税込2,968
10日以内出荷

レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質 樹脂 タイプ レール用
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに 材質 ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン 仕様 カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本 耐荷重(N) (1対の推奨最大)3430
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質 ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ 本体のみ 仕様 【付属ベース】なし
1セット
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様 【付属ベース】パイプベース(ソケット)II セット内容 シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II 材質 樹脂 ホルダー長さ(mm) 277 ホルダー径(mm) 【内径】45【外径】50 取付可能パイプ径(Φmm) 22・25・32
1セット
5,298 税込5,828
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアーム
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質 樹脂/アルミ 付属品 ノブねじ1個
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質 樹脂 長さ(mm) 210 内径(Φmm) 45 取付可能パイプ径(Φmm) 21~25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
付属品 差し込みパーツ用ねじ2本 材質 樹脂 種類 ベース無し 内径(Φmm) 71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ホルダー】88×93×75
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー
スタイリッシュなブラックカラーロッドホルダー ホルダーの前後に切込みのあるシングルロッドホルダーです。 BMOフィッシングギアシリーズの取付けベースに対応しており、取付対象に合わせて取付けベースを選ぶことが出来ます。 豊富な取付けベースから人気のBMベース、パイプベースのセットをご用意しました。
材質 樹脂 タイプ ベース無し 内径(Φmm) 45 外径(Φmm) 50 ホルダー長さ(mm) 277
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷

面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質 樹脂 寸法(mm) 【ホルダー間(心・心)】126 外径(Φmm) 【ホルダー】50 内径(Φmm) 【ホルダー】45 取付け方法 ねじ固定
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチアタッチメント
加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アイデア次第で様々な可能性が広がるマルチベースです。
材質 樹脂
1個
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)手ぶらベルト
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm) 790~1050 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×長さL)(mm) 【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)