- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- ドブ付けのおすすめ人気ランキング
ドブ付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ドブ付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドブ漬け」、「サンストッカー」、「水槽 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
材質
外壁/ポリオレフィン。 断熱材/硬質ウレタンフォーム
キャスター
なし
種別
215001BL01
色
ブルー
有効内寸(mm)
887×500×300
外寸(mm)
1000×620×368
内寸(mm)
927×540×320
材質
PP
色
グリーン
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
材質
本体アルミニウム(表面:アルマイト加工)、クッション材EVA樹脂、樹脂部ポリプロピレン、収納バッグポリエステル
寸法(mm)
(約)組立500×500×高さ325(スタンドが低い状態)、390×500×高さ440(スタンドが高い状態)
収納時寸法(mm)
(約)670×120×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色
ブルー
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(L)
78
仕様
【水栓設備場所】サイド
付属品
水抜栓、ホースジョイント
エスコ品番
EA991PD-78
材質
【水抜栓】ポリスチレン
寸法(mm)
532×753×288(H)
材質(本体)
ポリエチレン
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
材質
外壁/PP 内壁/AES 断熱材/硬質ウレタンフォーム スタンド/アルミ
色
ブルー
高さ(mm)
【外寸】381
容量(L)
150
短辺(mm)
【外寸】600【有効内寸】463
長辺(mm)
【外寸】1100【有効内寸】863
内寸(高さH)(mm)
327【有効内寸】309
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
セット内容
W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個
厚さ(mm)
【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6
内径(Φmm)
【ワッシャー】10
ねじ径
W3/8
ボルト長さ(mm)
25
外径(Φmm)
【ワッシャー】22
表面処理
溶融亜鉛メッキ
横幅(mm)
【ボルト】14、【アイ】17
関連資料
図面(0.08MB)
1袋(4セット)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質
PP
有効内寸(mm)
788×489×198
内寸法(mm)
852×553×198
外寸(mm)
924×616×210
フタ
なし
アズワン品番
5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
持ち運びしやすい持ち手付き角型タライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
色
ブルー
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
引火点(℃)
-23(TCC)
沸点(℃)
65~140
絶縁強度(volts/mil)
800
硬度
70 shore A
比重
0.79~0.83
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)
危険物の性状
非水溶性
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
色
モスグリーン
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×470×330
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
‐10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
色
グリーン