- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- ドライアイス袋のおすすめ人気ランキング
ドライアイス袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ドライアイス袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布 袋」、「ドライアイス製造機」、「ドライアイス ベスト」などの商品も取り扱っております。
商品保護用として最適な平袋です。
用途商品保護用
材質
不織布(PP素材)
種類
平袋
フラットタイプで底マチはありません。衣料・靴等の保護包装用などに最適です。
入数(枚)
10
発泡倍率20倍のため、一般的な発砲スチロールに比べ、熱伝導率が極めて低く、高密度です。ドライアイスの昇華時間を遅らせることが可能です。軽量で持ち運びに適しています。
仕様
適応ドライアイス量: 20kg
材質
本体・外蓋/発泡スチロール、内蓋/軟質ウレタン
内寸法(mm)
270×270×270~320
外寸法(mm)
410×370×425
アズワン品番
3-8293-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)
目付け50g
色
白
仕様
ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質
不織布
2018年トラスコ掲載ページ
9 0539
-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。
仕様
FDA承認済
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-80~+110
適合チューブ
0.2mL PCRチューブ
ドットサイズ(Φmm)
7
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)
セット内容
Lサイズ1、Mサイズ1、Sサイズ1
材質
ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)
寸法(mm)
(約)L:265×370×100、M:230×325×90、S:200×285×80
質量(g)
65
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質
本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)
470
奥行(mm)
380
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質
本体・フタ/発泡スチロール
保冷・保温効果抜群!!
仕様
ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質
アルミ蒸着フィルム+発泡体
高級皮製品、衣料品、ギフト用品等の保管に最適の袋です。
材質
PE、PET
品名
二方シール袋
目付(g/m2)
20
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
PET
ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。
ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。
余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質
PP(ポリプロピレン)