- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 圧縮空気清浄化機器
- ドライエアー 装置のおすすめ人気ランキング
ドライエアー 装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新141件の「ドライエアー 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライエアー」、「コンプレッサー エアドライヤー」、「空気乾燥装置」などの商品も取り扱っております。
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)
5~50
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.2~0.98
出口空気露点(℃)
圧力下10
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))
100
Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。
用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。
仕様
(エア発生量)10.0NL/min
質量(kg)
18
電源電圧
AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×392×310(ゴム脚含まず)
空気圧力(MPa)
0.2
騒音値(dB)
50
消費電力(kW)
0.1
露点温度
(圧力下)-60以下
周囲湿度(%RH)
10~80
周囲温度(℃)
5~35
供給エア
(条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
1台
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器
入口空気温度(℃)
5~80
周囲温度(℃)
2~45(電源電圧±5%の場合)
入口空気圧力(MPa)
0.15~1.0
出口空気圧力露点(℃)
10
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
1
【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.83
寸法W(mm)
10
寸法V(mm)
6
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
アズワン品番
1-4526-01
寸法(mm)
210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ
錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。
最大使用圧力(MPa)
1.4
空気圧力(MPa)
(入口)0.2~1.4
入口空気温度(℃)
5~80
出口空気圧力露点(℃)
10以下
定格使用圧力(MPa)
0.7
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
寸法(mm)
Φ22×115
使用温度範囲(℃)
5~50
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
圧縮空気
空気処理流量(L/min)
30
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様
発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番
849-8067
質量(kg)
1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×282
入力空気圧(MPa)
0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)
5~40
制御方式
(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式
強制空冷
最大気圧力(MPa)
(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径
内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式
キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)
圧力下10以下
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
結露防止用に適しています。
窒素ガスの代用として使用します。
自己再生方式で連続使用できます。
乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)
0.4~0.9
仕様
露点計量証明書付
寸法(mm)
380×300×595
接続口径
1/4PT
質量(kg)
約12.5
消費電力(W)
1
電源
AC100V 50/60Hz
ろ過精度(μm)
0.01
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途各種理化学機器に最適です。
仕様
エアー発生量10NL/min
寸法(mm)
310×392×310
動作温湿度範囲
5~35℃/10~80%RH
エア圧力範囲(MPa)
0.2MPa
品質等級
(圧縮空気)0:00:02
1台
¥899,800
税込¥989,780
31日以内出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))
100
寸法(mm)
Φ41×170
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
圧縮空気
材質
(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM
使用温度(℃)
50℃以下
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))
300