ドライエアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
593件の「ドライエアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライエアー 装置」、「水分除去」、「エアー ドライフィルター」などの商品も取り扱っております。
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃) 5~50 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.2~0.98 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。 小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 組み合わせは3タイプ。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68,600 税込75,460
当日出荷

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
寸法(mm) Φ22×115 使用温度範囲(℃) 5~50 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 圧縮空気 空気処理流量(L/min) 30
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.83 寸法W(mm) 10 寸法V(mm) 6
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa) 1.4 空気圧力(MPa) (入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃) 5~80 出口空気圧力露点(℃) 10以下 定格使用圧力(MPa) 0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじ PF(G)1/4 全長(mm) 88 ねじの種類 PF(G) 耐圧(MPa) 0.62 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンプレッサーラインの水分除去ツール インパクトレンチ、エアー釘打、各種エアーツールの水分除去 エアーツール内部の防錆、耐久性アップ
付属品 フィルター1個 長さ(mm) 87 質量(g) 92 圧力 11kgf/cm(最大空気圧) 最大径(Φmm) 48 供給エア流量(L/min) 708(連続使用時)、1416(最大ピーク時)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
付属品 ブラケット、ブラケットボルト、ホース 幅(mm) 103.5 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 237 使用温度範囲(℃) 5~60 奥行(mm) 47 最大流量(L/min) 750(0.7MPaの時) 使用圧力(MPa) 0.3~1.71 設定圧力単位 MPa
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
1個ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃) 5~40 制御方式 (容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式 強制空冷 最大気圧力(MPa) (圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径 内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式 キャピラリチューブ 出口空気露点(℃) 圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。
用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。 仕様 (エア発生量)10.0NL/min 質量(kg) 18 電源電圧 AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×392×310(ゴム脚含まず) 空気圧力(MPa) 0.2 騒音値(dB) 50 消費電力(kW) 0.1 露点温度 (圧力下)-60以下 周囲湿度(%RH) 10~80 周囲温度(℃) 5~35 供給エア (条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
1台
759,800 税込835,780
31日以内出荷

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 結露防止用に適しています。 窒素ガスの代用として使用します。 自己再生方式で連続使用できます。 乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa) 0.4~0.9 仕様 露点計量証明書付 寸法(mm) 380×300×595 接続口径 1/4PT 質量(kg) 約12.5 消費電力(W) 1 電源 AC100V 50/60Hz ろ過精度(μm) 0.01
1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器 入口空気温度(℃) 5~80 周囲温度(℃) 2~45(電源電圧±5%の場合) 入口空気圧力(MPa) 0.15~1.0 出口空気圧力露点(℃) 10 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 1
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)