- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ドライカッターのおすすめ人気ランキング
ドライカッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新117件の「ドライカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト切断」、「サンダーvカット」、「コンクリート 溝切りカッター」などの商品も取り扱っております。
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
穴径(Φmm)
20.0
適合材
コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。
用途U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。
チップ幅(mm)
7.5
適合材
U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)
6.5
付属カラー(mm)
22、20、25.4
穴径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート、ブロック、石材
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
Φ20mm
仕様
U溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
これ一枚あれば何でもOK。
鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など
適合材
コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)
90
刃厚(mm)
10
穴径
M10
仕様
乾式
トラスコ品番
409-5154
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
330
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
10
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。
U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
仕様
U溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様
乾式
適合材
コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
穴径(Φmm)
30.5/(付属リング)20、 22、 25.4
チップ高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種
コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様
乾式
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
10
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
質量(g)
320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
チップ幅(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
コンクリート・モルタル
用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス
適合材
特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)
使用電動機
防じんカッター・ディスクグラインダー。ハンドカッター・エンジンカター
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用
穴径(Φmm)
30.5
仕様
乾式
適合材
鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等
チップ幅(mm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27
適合切断材
道路切断用
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.8
内径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
788-7159
適合機種
エンジンカッター
寸法(mm)
(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5
質量(g)
1340
最高回転数(min-1[r.p.m])
6300
刃幅(mm)
7
適合被削材種
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品)
小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)
88
チップ厚さ(mm)
10
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷