- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- ドライガーデンのおすすめ人気ランキング
ドライガーデンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ドライガーデン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利」、「コルジリネ」、「アメリカンフェンス 単管」などの商品も取り扱っております。
洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約18~22
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
粒状の鉱物質原料をベースにした乾燥環境に適応する植物の用土です。
赤玉土を配合しており、肥料成分や水分を保ちます。
活性化した土壌微生物の効果で、有機質のバークが腐食となり、養分吸収を促します。
用途乾燥に強い植物に(サボテン・多肉植物等)
トラスコ品番
422-4926
材質
軽石・赤玉土・バーク・ゼオライト等
容量(L)
8
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度
12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。
同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質
構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプ径(Φmm)
32
板厚(mm)
1.2
ワイヤー径(Φmm)
3
色
シルバー
サボテン・多肉植物の植替え・寄せ植えに。植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。
育てることを重視した適度な水もちのある配合です。
初期育成を助ける栄養素入りです。
用途サボテン、多肉植物。
主原料
赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、木炭、パーライト軽石等
適合作物
サボテン、多肉植物
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ファイバークレイ
仕様
(底穴)あり
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×20×5
軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。
保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。
水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。
用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。
適合作物
サボテン、多肉植物
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)
15
ホース外径(Φmm)
20
1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果
用途各種サボテン、多肉植物類
適合作物
サボテン、多肉植物
主原料
赤玉土、鹿沼土、軽石、木炭等
1袋(10L)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
園芸も快適に
園芸の片づけがぐんと楽になる園芸シート
室内、屋内での作業にもっぴったりです。
材質
シート本体:PE、ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D)(mm)
810×810
Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。
パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×100
質量(g)
約800
材質
メッキ
色
シルバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色
ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質
天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)
踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
取扱説明書
(1.85MB)
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm
材質
本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン
質量(g)
約441
容量(L)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約375×214×192
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
野菜や植物の底上げにはもちろん、ロックガーデンやドライガーデン、リゾートスタイルやカルフォルニアスタイルのお庭にも合わせることができます。
用途家庭菜園、ガーデニング、多肉植物、サボテン、アガベ、ヤシ、ソテツなど、使い方自由自在。
付属品
プラスドライバー
材質
スチール、塗料:ポリエステル樹脂
使用工具
ニッパー(お客様手配必要)
組立時間
2人以上で20~40分
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 便利なソーラー電池式自動水やり機。水を汲み上げるポンプ、制御ユニット、ソーラーパネルを組み合わせた便利な散水システム。お好みの水やり時間・間隔を設定可能。水バケツを用意するだけで、水道や電気のない場所での植物への散水が可能。最大20鉢の散水に対応。14種類の散水パターン。各ドリッパーは最大300mlまで対応。休暇や出張などの不在の間でも植物への水やりが可能です
用途鉢植えの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 水やり 自動 オート ソーラー 太陽光 日差し テラス 電源不要 旅行中 出張中
セット内容
本体、散水チューブ、ペグ、単3形充電池
質量(kg)
1.2
流量(L/h)
水流:0.5
使用電池
ソーラーパネル:同梱の単3形充電池3本を使用
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25.2×25.8×12.6
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷