ドライソルベントハイソフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「ドライソルベントハイソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレンジオイルクリーナー」、「ドライクリーニング」、「ソルベント」などの商品も取り扱っております。
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 人と環境に配慮した低芳香族設計でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。 芳香族含有量がほとんどないため低臭で作業性が向上します。
用途ドライクリーニング用溶剤、印刷インキ・オフセットインキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、各種潤滑油の洗浄 他 引火点(℃) 42 外観 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.76 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃) 43 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.79 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
主成分 コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
用途ランドリー、ウェット、しみ抜き 仕様 缶入り 成分 無蛍光、微アルカリ性、アニオン系 使用量 10kgワッシャーにつき100~150mL 液性 微アルカリ性 形状 液体
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)AFソルベント
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 一般に低芳香族溶剤は樹脂等に対する溶解性が低くなりますが、AFソルベントは厳選した原料を用いナフテン分を高めることにより従来の低芳香族溶剤にみられない優れた樹脂溶解力を有しています。 各グレードとも蒸留範囲が20℃と狭いため、バランスのとれた良好な乾燥性を有し、AF4から7まで用途に応じたグレーを選択できます。
用途各種インキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、顔料分散剤、金属加工洗浄剤ほか。 外観 透明 容量(L) 200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。 精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。 無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤 流動点(℃) -70以下 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレープフルーツの皮からとった抽出物で、発泡スチロールを短時間で50分の1に減少できる溶液です。 溶解ではなく、減容のためリサイクルしやすく、溶液は天然成分主体なので安全です。
材質 グレープフルーツ果皮抽出物、IPソルベント 容量(L) 1 危険物の類別 非危険物
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ 速乾 危険物の類別 非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
1缶(1570mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃) 常温 仕様 逆さ噴射可 タイプ 中速乾 適合機器 機械部品、金属部品 主な用途 油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃) 43 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.79 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落ちがよくて、たっぷり洗える。 手肌にやさしくて、川も汚さない。そんなお客様のご要望にお応えできるのは、 天然系の液体タイプのドライニングです。ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合しました。酵素配合で洗浄力にもすぐれ、しかも手肌にやさしく、環境面でも安心です。シミぬきやえり・そでの部分洗いに、血液汚れにも使えます。ふだん お使いの洗濯用粉末洗剤にドライニングを加えると、洗浄力がグンとアップします。
形状 液体
1個(450mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライマーク衣料をたったの3分のつけ込み洗いで、縮みや型崩れの心配なく、手軽に家庭で洗うことができます。柔軟剤配合で仕上がりもよく、抗菌成分配合で嫌なニオイも抑えます。
1個(250mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
9,998 税込10,998
当日出荷

蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。 メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。 高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。 有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃) 50 外観 無色透明 危険等級 動粘度(mm2/s) 1.32 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 (セイボルト)+30 性状 【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃ 密度(g/cm3 at15℃) 0.7497 アニリン点 86℃ 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)