ドライバーユニットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
791件の「ドライバーユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホーンスピーカー」、「マイクロスピーカー」、「マグネット スピーカー」などの商品も取り扱っております。
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様 【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他 JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合 【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃) -20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性 150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コード スピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能 IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB) 出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W) 30
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
仕様 【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他 JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合 【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃) -20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性 150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コード スピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能 IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB) 出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W) 50
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様 【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他 JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合 【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 材質 上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス 寸法(mm) Φ139×109(D) 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性 150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用) コード スピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能 IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB) 出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W) 60 インピーダンス(Ω) 16
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様 コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
590 税込649
当日出荷

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
770 税込847
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
690 税込759
当日出荷


定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様 【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他 JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合 【ホーン】TH-750、TH-760 種別 スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ) 材質 上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス 寸法(mm) Φ139×151(D) 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) -20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性 150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用) コード スピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能 IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB) 出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W) 60 指向性 指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ) インピーダンス(Ω) 170(60W)/330(30W)/670(15W) 音響パワーレベル(dB) 104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 73dB。トーンタイプ = 外部駆動。定格出力 = 0.08W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 22.5 (Dia.) x 8.5mm。直径 = 22.5mm。高さ = 8.5mm。。丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
770 税込847
翌々日出荷

セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグ Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 付属品 シリコンカバー(装着済)取扱説明書 質量(g) 約8(コード含まず) コード長さ(m) 1.2(Y型) 対応機種 リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。) 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20k インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型13.6 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB/mW) 97 イヤホン形状 セミオープン型、インナーイヤータイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。 ミニジャック付ラジオに対応しています。ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m) 1 イヤホン形状 インナーイヤー型 プラグ径(Φmm) 3.5/ミニプラグ
1個
899 税込989
8日以内出荷

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

テレビ用のモノラルイヤホンです。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m) 3 イヤホン形状 インナーイヤー型 プラグ径(Φmm) 3.5/ミニプラグ
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード
ブラック イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステレオポケットラジオ用のイヤホンです。 ステレオ超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m) 1 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 付属品 ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約0.66 最大トルク(N・m) 高速6/低速25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約160×62×77 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高速0~1300/低速0~350 ねじ締め能力 (最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本 クラッチ数(段) 22(最小1~最大22) 最大穴あけ能力 木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷