- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- ドライバー整理のおすすめ人気ランキング
ドライバー整理のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「ドライバー整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバー 収納ケース」、「ドライバー 収納」、「ドライバーホルダー」などの商品も取り扱っております。
樹脂製のホルダーでドライバーを保管し整理します。
横板はアルミ製で裏にマグネットが付いて工具箱等に取り付けできます。
全長(mm)
457
クリップ数
16個
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。
トラスコ品番
818-8766
長さ(mm)
300
質量(g)
126
ソケット内容
(ホールド数)8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドライバーを9本収納可能。
固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
色
ブラック
耐荷重N(kgf)
25
トラスコ品番
495-9159
材質
スチール
質量(kg)
0.76
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番
329-4846
質量(g)
220
最大積載量(kg)
3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×52.5×67
ホルダー数
6
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ツールホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に
トラスコ品番
818-8767
材質
樹脂
質量(g)
24
1セット
¥429
税込¥472
翌々日出荷
クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質
本体:アルミ合金、クリップ:PP
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)
10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。
全長(mm)
380
トラスコ品番
114-1965
材質
ABS樹脂、アルミニウム
質量(g)
222
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー。
トラスコ品番
329-2932
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
67
質量(g)
100
奥行(mm)
50.5
間口(mm)
300
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。
全長(mm)
300
トラスコ品番
114-1964
材質
ABS樹脂、アルミニウム
質量(g)
457.5
切断能力(Φmm) 硬線
収納本数
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番
373-8591
セット内容
・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本
質量(g)
200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。
360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に
全長(mm)
305
クリップ数
10
材質
クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム
幅(mm)
28
マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
種類
セット品
商品構成
セット品
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
吸着力(N)
58
トラスコ品番
302-2889
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×18×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
セット品
表面処理
表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)
クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度
HRC50
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。
仕様
Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴
使用荷重(kg)
0.9以下
本体サイズ(mm)
280×64×60
C6・E6ビットを10本収納可能
仕様
ホルダーのみ
質量(g)
5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質
クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)