ドラムサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「ドラムサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングドラム」、「スピンドルサンダー」、「サンダーバンド」などの商品も取り扱っております。
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V) 100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.9 コード長さ(m) 2 付属品 サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg) 13 ストローク数(回/分) (スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm) (スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 100 セット内容 スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー 軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 50 直径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属、木材
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

セット内容 ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。 材質 WA研磨剤 長さ(mm) 115
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 10 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別 ACバンド用ドラム 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木工研磨・金属の表面研磨、サビ落とし、塗装剥がし 適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
セット内容 本体、替えバンド #60・120・240各1個入り
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm) 30×30 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 質量(g) 51 適合機種 GPD-3030 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨 幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 12 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合材 ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 幅(mm) 20 長さ(mm) 20 砥材 A材 適合材 金属、木材
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 材質 金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容 ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質 ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途木材の研削、研磨に使用されます。 セット内容 ドラム、専用アーバー、イバラ目ヤスリ×1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm) 8×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 質量(g) 12 適合機種 GPD-820 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 厚さ(mm) 30 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500 内径(mm) 45 入数 2
1本
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックスサンダーバンドセット
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容 ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個) 材質 ゴム、サンドペーパー 長さ(mm) 20 許容回転数(min-1[r.p.m]) 20000
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷