ドラムトラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「ドラムトラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 運搬 台車」、「ドラム缶 移動」、「ドラム缶運搬車」などの商品も取り扱っております。
後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
エスコ品番 EA520WB-3 材質 スチール 全幅(mm) 580 全高(mm) 1524
1個
155,700 税込171,270
翌日出荷

200Lドラム缶専用運搬車です。 ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。
仕様 前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個 トラスコ品番 440-8462 全長(mm) 620 全幅(mm) 600 全高(mm) 1450 前輪内幅WI(mm) 475
1台
71,980 税込79,178
10日以内出荷

エスコ品番 EA520HA-1 幅(mm) 205 奥行(mm) 355 全幅(mm) 502 全高(mm) 1270 荷台寸法(mm) 205×355 材質(荷台) スチール
1個
74,300 税込81,730
翌日出荷

スタンド付。
エスコ品番 EA520WB-4 材質 スチール 全幅(mm) 600 全高(mm) 1435
1個
108,100 税込118,910
翌日出荷

後輪が自在車輪で小回りがききます
材質 スチール 質量(kg) 21 車輪径(Φmm) 前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE) 全幅(mm) 610 全高(mm) 1600 積載均等耐荷重(kg) 300
1台
73,100 税込80,410
当日出荷

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番 478-9628 全長(mm) 1770 全幅(mm) 700 全高(mm) 920 前輪(mm) (内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
材質 スチール 質量(kg) 30 車輪径(Φmm) 前輪:254(セミニューマチック車)、後輪:89(ポリオレフィン車) 全幅(mm) 488 全高(mm) 1219 アズワン品番 64-2216-63 積載均等耐荷重(kg) 360 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm) 355(W)×198(D)
1台
128,200 税込141,020
翌日出荷

エスコ品番 EA520H-2 フレーム長(mm) 906 フレーム幅(mm) 417 フレーム高さ(mm) 540 材質(荷台) スチール
1個
72,000 税込79,200
当日出荷

蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm) 66 全幅(mm) 615 全高(mm) 1500 材質(グリップ) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 250プレス車輪×2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番 285-2462 全長×全幅W×全高(mm) 600×328×1550 台の幅(mm) 430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様 油圧式 トラスコ品番 285-2471 ストローク(mm) 310 全長(mm) 820 高さ(mm) (ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130 全幅(mm) 800 全高(mm) 1050 キャスター 3輪タイプ 前輪内幅WI(mm) 622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

神戸車輌製作所ドラム缶運搬車
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番 855-0527 全長(mm) 380 全幅(mm) 595 全高(mm) 1535 前輪内幅WI(mm) 485
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ドラム缶専用の台車で容易に運搬
オレンジ 対応 200リットルJISドラム
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター 後輪ブレーキ付 リフト量(mm) (最高高さ)100 昇降方式 手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別 200L用 トラスコ品番 787-4791 材質 本体:スチール 幅(mm) 530 質量(kg) 12.5 ブルー 高さ(mm) 830 奥行(mm) 550 適合容器 ドラム缶 危険物の類別 非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm) 280 本体サイズ(mm) 820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

パウダーコート仕上げ。
エスコ品番 EA520FD-10 幅(mm) 410 奥行(mm) 780~1180 全幅(mm) 580 全高(mm) 1540 荷台寸法(mm) 410×780~1180 材質(荷台) スチール
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

適合 200L JISドラム 全長(mm) 1130 材質(本体) スチール タイプ 手動油圧リフト 揚程(mm) 180 全高(mm) 920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)