- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ドラムファンネルのおすすめ人気ランキング
ドラムファンネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「ドラムファンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 漏斗」、「ドラム缶フロート」、「ドラム缶網」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質
低密度ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
560×290
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。紫外線に強く丈夫なポリエチレン製。汚れの目立ちにくい黒色です。約6.7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。ジグザグの突起は液体の飛散防止です。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
3.1
色
黒
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×140
アズワン品番
61-3593-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
200Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします。ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。耐久性の高いポリエチレン製。錆や腐食がありません。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
8.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
560×290
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)
340
材質
本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
エスコ品番
EA992B-340
高さ(mm)
280
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA992BJ-8
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)
250
材質
本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合
ドラム缶用
エスコ品番
EA992B-250
高さ(mm)
210
質量(g)
575
ねじサイズ
G(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×280
危険物の類別
非危険物
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)
340
材質
PE
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
280
色(フタ)
赤
注入口
Φ50mm
アズワン品番
1-8633-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
6日以内出荷
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)
340
材質
PE
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
280
注入口
Φ50mm
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質
PP
容量(L)
3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
245×120
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
高さ(mm)
35
質量(g)
550
タイプ
クローズタイプ用
外形寸法(mm)
Φ597×35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
低粘度溶剤