ドラムリフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「ドラムリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドドラムリフト」、「ドラムポーター」、「ドラムダンパー」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm) 280 本体サイズ(mm) 820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様 反転方式:手動式 トラスコ品番 458-4287 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400(ドラム底面) 全長(mm) 1180 全幅(mm) 1180 全高(mm) 1920 キャスター 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm) (前)870 脚寸法内幅(mm) (前)680 脚寸法外幅(mm) (前)880 昇降方式 手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様 油圧式 トラスコ品番 285-2471 ストローク(mm) 310 全長(mm) 820 高さ(mm) (ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130 全幅(mm) 800 全高(mm) 1050 キャスター 3輪タイプ 前輪内幅WI(mm) 622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

適合 200L JISドラム 全長(mm) 1130 材質(本体) スチール タイプ 手動油圧リフト 揚程(mm) 180 全高(mm) 920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ 足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1030×870×1260 リフト方式 足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様 油圧式。前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個。足踏操作力:25kg トラスコ品番 456-8451 ストローク(mm) 430 全長(mm) 1065 全幅(mm) 845 全高(mm) 1050 前輪内幅WI(mm) 655
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様 反転方式:手動式。手動走行式 トラスコ品番 458-4333 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400 全長(mm) 1200 全幅(mm) 980 全高(mm) 1950 前輪内幅WI(mm) 680 昇降方式 電動昇降式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
799,800 税込879,780
48日以内出荷

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ 足踏み油圧式 揚程(mm) 水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm) 570×900 最大回転角度(°) 180
1台
539,800 税込593,780
41日以内出荷

ストローク(mm) ドラム缶:430 チャック高さh(mm) 最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340 後輪(mm) Φ150ゴム2ケ
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ 足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 850×910×1185 リフト方式 足踏油圧
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番 107-4423 寸法H(mm) 580 寸法d(mm) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

大有(タイユウ)オートグリッパー
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm) 66 全幅(mm) 615 全高(mm) 1500 材質(グリップ) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 250プレス車輪×2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm) 500 リフト方式 足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様 反転方式:手動式。手動走行式 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 全高(mm) 1980 昇降方式 電動昇降式
1台
1,098,000 税込1,207,800
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。 トラスコ品番 331-0469 質量(kg) 9 寸法L(mm) 444 寸法H(mm) 587 寸法d(mm) 43 寸法D2(mm) 86
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm) 862 全高(mm) 730 前輪内幅WI(mm) -
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様 油圧式。前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個。足踏操作力:25kg トラスコ品番 456-8460 ストローク(mm) 430 全長(mm) 1090 全幅(mm) 870 全高(mm) 1040 前輪内幅WI(mm) 630
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)