ドラムレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「ドラムレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム オープナー」、「ドラム缶ふた開け」、「ドラム缶 スパナ」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番 342-8745 材質 可鍛鋳鉄 全長(mm) 420 質量(kg) 約1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm) 520 トラスコ品番 420-9982 材質 ベリリュウム銅合金 質量(g) 1200 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
68,980 税込75,878
当日出荷

さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番 366-8894 全長(mm) 270 質量(g) 212
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。 タイプ ラチェット式
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。 全長(mm) 510 質量(kg) 1.21
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合 【ドラム栓】1、3 エスコ品番 EA991JM-13 材質 アルミ 質量(g) 210 構造 防爆
1個
3,260 税込3,586
当日出荷

3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm) 305 トラスコ品番 280-4646 質量(g) 680 認定取得 米国認定機関FMRC
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

大阪タイユードラムスパナ
ドラム缶用です。
用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用 長さ(mm) 430 トラスコ品番 853-5296 幅(mm) 107.5 厚さ(mm) 10 質量(kg) 1.2 材質(本体) スチール(S45C)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質 アルミニウム青銅 全長(mm) 520
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
適合 【ドラム栓】1、2、3、5 エスコ品番 EA991JM-11 材質 真鍮 質量(g) 780 構造 防爆
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。 レンチ形状が拳を守ります。
用途鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用 適合 【ドラム栓】1、2、3、4 エスコ品番 EA991JM-15 材質 鋳造鉄 質量(kg) 1.4
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質 アルミニウム青銅
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,600 税込2,860
当日出荷

仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm) 180 シノの有無 あり 材質 炭素鋼 質量(g) 320 寸法t(mm) 16 寸法D(mm) 35 寸法l(mm) 17 寸法d1(mm) 6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質 本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm) 223 TKG品番 9-0590-2301 TKG品番(2017) 6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷