- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- ドラムロールのおすすめ人気ランキング
ドラムロールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新142件の「ドラムロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 太鼓」、「延長コード ドラム」、「ドラムローラー」などの商品も取り扱っております。
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
20
粒度
80
トラスコ品番
853-0220
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(20本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
1.25
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
タイプ
屋外型
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
芯数
2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)
7.5
コンセント個数
4
タイプ
屋内型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×273×156
電線太さ(mm2)
1.25
芯数
2P・防雨キャップ付
塗装色
SS-10 ブラック塗装
使用場所
屋外
特性
防滴・防塵
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線太さ(mm2)
1.25
芯数
2P・防雨キャップ付
塗装色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。
材質
金属
質量(kg)
4.1
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
コンセント形状
2P防雨キャップ付
定格電流(A)
4A(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
20
入力プラグ
防雨2Pプラグ
電線仕様
電線種:VCT1.25m2×2心
使用場所
屋内・屋外兼用型
特性
防雨防塵
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
特性
アース付
電線仕様
VCTF
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番
209-8938
質量(kg)
2.8
コンセント個数
4
定格電流(A)
AC100
電線長さ(m)
10
芯数
3P
電線仕様-太さ(mm2)
2
端子
(接地端子)○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。
質量(kg)
11.8
仕様
防雨型コンセントキャップ。漏電保護
トラスコ品番
368-6523
色
(側板)エメラルドグリーン
電圧(V)
AC100
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
2P 15A 125V(アース/キャップ付)
限度電流(A)
15
側板
290Φmm
電線色
黒
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
漏電遮断器仕様
-
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付