ドラム式洗濯機 掃除のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「ドラム式洗濯機 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用洗剤」、「業務用 洗濯槽クリーナー」、「洗濯機 洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。 手を汚さずに、洗いにくいドラム式洗濯機の糸くずフィルターのお掃除ができます。 クリーナーについた糸くずやゴミ、髪の毛などを簡単に取り除けるお手入れ用のくず取りブラシ付き。
グリーン
1個
659 税込725
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
1個(750mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます) 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
279 税込307
当日出荷

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、。界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) 使用方法 機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズ カビキラー 容量(g) 550 本体サイズ(mm) 102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番 64-1137-57
1本(550g)
399 税込439
当日出荷

テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃 成分 次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 使用方法 電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。 シリーズ 茂木和哉 本体寸法(mm) 130×90×H275 液性 アルカリ性(塩素系) 使用場所 洗濯機 商品タイプ 液体1回分
1本(1.8kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様 【放置時間】12時間 成分 次亜塩素酸ナトリウム 適合 縦型全自動洗濯機 容量(mL) 1500
1本(1500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
899 税込989
当日出荷

酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分) 液性 弱アルカリ性 使用場所 浴室
1箱(300g×3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。 除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。 1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹) アズワン品番 64-1220-09
1個(500g)
529 税込582
当日出荷

ドラム式洗濯槽の専用クリーナーです。泡が汚れに密着。少ない水量でも成分が行き届きます。 酵素と酸素が汚れを分解! オレンジオイル配合で香り爽やか!
成分 過炭酸塩、重曹、クエン酸、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)酵素、抗菌剤、香料、改質剤 サイズ M~L 容量(g) 50×3包
1個
649 税込714
当日出荷

超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)。ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ) 仕様 液体 成分 亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) タイプ 1回使い切り シリーズ 激落ちくん 液性 アルカリ性 商品タイプ 本体 正味量 700g
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個(250g)
359 税込395
翌々日出荷

洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質 弱アルカリ性 タイプ 粉末
1個(120g)
99 税込109
当日出荷

塩素系強力液体タイプ。洗たく槽のカビや石けんカスを根こそぎ落とす。除菌・消臭効果。全自動・乾燥機能付き全自動・ドラム対応。
アズワン品番 64-1219-76
1個(550g)
199 税込219
当日出荷

酸素系成分がカビ汚れに瞬間浸透。発泡パワーではがし取ります。塩素系成分不使用なので、ツンとしたニオイがありません。1本でしっかり使える5回分なので、1~2ヶ月のこまめなお手入れに最適。全自動、ドラム式、二槽式(洗濯槽のみ)、ステンレス槽、プラスチック槽すべての機種に使えます。エアホールドパウチ採用で、片手でラクラク注げます。
1個(900g)
1,398 税込1,538
当日出荷

液性 弱アルカリ性 材質 ホタテ貝焼成カルシウム100% 質量(g) 85(正味量:50) 直径×高さ(cm) 4.8×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(50g)
699 税込769
7日以内出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

洗浄成分が、洗たく槽の裏側まですばやく浸透。「カビ」「菌」をしっかり除去し、気になるニオイをスッキリ消臭。シュワッと溶けるタブレットタイプ。つけおきは不要です。洗浄成分をギュッと濃縮しているので、コンパクトでもたっぷり3回分。
商品タイプ 本体
1個(192g)
669 税込736
当日出荷

発泡効果で洗濯槽の除菌、消臭はもちろん裏側ににそむカビや汚れもスッキリ。ステンレス槽、プラスチック槽両用OKでドラム式にも対応しています。
1個(390mL)
199 税込219
当日出荷