- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ドラム缶 フォークリフトのおすすめ人気ランキング
ドラム缶 フォークリフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「ドラム缶 フォークリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムクリップ」、「ドラムキャッチャー」、「ドラム缶 吊り」などの商品も取り扱っております。
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)
862
全高(mm)
730
前輪内幅WI(mm)
-
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)
862
全高(mm)
762
前輪内幅WI(mm)
-
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質
チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)
6×18
ロードチェーン等級
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント!
運転席で楽々操作できます。
最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。
チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。
直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。
薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番
107-4423
寸法H(mm)
580
寸法d(mm)
60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
仕様
首固定式
トラスコ品番
456-8273
全長(mm)
862
タイプ
2本タイプ
全幅(mm)
1040
全高(mm)
730
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。
ワンタッチでドラム缶を固縛します。
トラスコ品番
106-5581
質量(kg)
13.0
寸法A(mm)
572
寸法t(mm)
6
寸法F(mm)
650
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
16
有効寸法(mm)
(使用)Φ570
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
361-1655
質量(kg)
12
容量(t)
1
適合フォーク爪幅(mm)
70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)
15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
全長(mm)
1500
エスコ品番
EA984DR-20
使用荷重(kg)
1.3t
ベルト長さ(mm)
950
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
鉄
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。
クサビ方式による強固なロックです。
ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。
トラスコ品番
331-0469
質量(kg)
9
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
587
寸法d(mm)
43
寸法D2(mm)
86
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)
66
全幅(mm)
615
全高(mm)
1500
材質(グリップ)
ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
250プレス車輪×2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質
HDPE
危険物の類別
非危険物
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ
足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1030×870×1260
リフト方式
足踏油圧
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)
290(ドラム缶)
操作
足踏操作力:26kg
チャック高さh(mm)
830~1200
最大リフト時全高H1(mm)
1390
リフト量(mm)
足踏1回:21
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様
反転方式:手動式
トラスコ品番
458-4287
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400(ドラム底面)
全長(mm)
1180
全幅(mm)
1180
全高(mm)
1920
キャスター
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)
(前)870
脚寸法内幅(mm)
(前)680
脚寸法外幅(mm)
(前)880
昇降方式
手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。
滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。
ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に
材質
サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン
トラスコ品番
250-1887
質量(kg)
63.5
色
黒
高さ(mm)
222
タイプ
ドラム缶4缶用
奥行(mm)
1588
間口(mm)
1588
危険物の類別
非危険物
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
178×102
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
178×102
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
475-7700
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
24
容量(t)
2
仕上
黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)
120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)
38~65
フック寸法(mm)
W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷