ドラム缶 口金のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ドラム缶 口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 栓」、「ドラム缶 プラグ」、「ドラム缶 ネジ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 437-1984 アズワン品番 1-3832-12 危険物の類別 非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷




出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。 トラスコ品番 858-5872 材質 PP樹脂 アズワン品番 1-3832-11 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質 鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径 50A 全長(mm) 235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番 121-4456 取付 【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい バルブ形式 ボールバルブ式 取付部 スイベル バルブ径(Φmm) 最小25 材質(パッキン) バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム 断面積(cm2) バルブ:4.9 材質(バルブ) 本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番 816-5454 適合機種 AC6100 材質 亜鉛合金 質量(g) 344 部品名称 6角本体(ニップル)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×150 質量(g) 290 適合外径(Φmm) 50専用 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別 非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド トラスコ品番 112-2282 種別 手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm) 32 吐出ホース(mm) 32×1275 ストレーナー 60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ 32mm×1.6t アズワン品番 64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m) 2(吸込) ホース長さ(m) 2 適合機種 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 空気消費量(L/min) 167 対応 防爆対応型 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 3馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様 JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ 材質 冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷


誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)