- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ドラム缶コック付きのおすすめ人気ランキング
ドラム缶コック付きのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新112件の「ドラム缶コック付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶コック」、「ドラム缶注ぎ口」、「オイルコック」などの商品も取り扱っております。
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用
材質
鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)
接続口径
50A
全長(mm)
235
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番
121-4456
取付
【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい
バルブ形式
ボールバルブ式
取付部
スイベル
バルブ径(Φmm)
最小25
材質(パッキン)
バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム
断面積(cm2)
バルブ:4.9
材質(バルブ)
本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
¥68,980
税込¥75,878
20日以内出荷
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)
20
トラスコ品番
100-9390
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
3
高さ(mm)
361
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。
トラスコ品番
116-1598
材質
亜鉛合金(一部アルミ合金)
接続口径
50A
質量(kg)
1.4
寸法H(mm)
232
寸法D(mm)
58.744
適合流体
ISO VG 32
寸法AF(mm)
50
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR
質量(g)
580
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
溶剤を除くほとんどの液体
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合
一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など
材質
PP
質量(g)
約86
タイプ
加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)
113×110
危険物の類別
非危険物
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合
缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番
802-1368
材質
取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色
レッド
質量(g)
915
外径×内径(Φmm)
缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)
缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)
55×200
使用流体
溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別
非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
使用温度範囲(℃)
0~60
危険物の類別
非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)49×40
幅W×全長(mm)
60×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
約20
色
青、緑、グレーなど
タイプ
オープン外レバー式
内径(Φmm)
552~582
全高(mm)
860~895
外径(Φmm)
570~600
板厚(mm)
約1.0~1.2
内高(mm)
820~855
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用
適合種別
200L用
トラスコ品番
787-4791
材質
本体:スチール
幅(mm)
530
質量(kg)
12.5
色
ブルー
高さ(mm)
830
奥行(mm)
550
適合容器
ドラム缶
危険物の類別
非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径
G2
使用温度範囲(℃)
0~60
部品が消耗した際に交換して使えます。
急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番
816-5454
適合機種
AC6100
材質
亜鉛合金
質量(g)
344
部品名称
6角本体(ニップル)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷