- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ドラム缶注ぎ口のおすすめ人気ランキング
ドラム缶注ぎ口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「ドラム缶注ぎ口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 アダプター」、「ドラム缶 ノズル」、「ドラム缶コック」などの商品も取り扱っております。
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用
材質
鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)
接続口径
50A
全長(mm)
235
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。
トラスコ品番
116-1598
材質
亜鉛合金(一部アルミ合金)
接続口径
50A
質量(kg)
1.4
寸法H(mm)
232
寸法D(mm)
58.744
適合流体
ISO VG 32
寸法AF(mm)
50
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トラスコ品番
121-4456
取付
【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい
バルブ形式
ボールバルブ式
取付部
スイベル
バルブ径(Φmm)
最小25
材質(パッキン)
バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム
断面積(cm2)
バルブ:4.9
材質(バルブ)
本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
¥71,980
税込¥79,178
20日以内出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合
缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番
802-1368
材質
取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色
レッド
質量(g)
915
外径×内径(Φmm)
缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)
缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)
55×200
使用流体
溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別
非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
エスコ品番
EA992BJ-5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。
急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番
816-5454
適合機種
AC6100
材質
亜鉛合金
質量(g)
344
部品名称
6角本体(ニップル)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径
G2
使用温度範囲(℃)
0~60
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)40mm
タイプ
40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ドラム缶ロート
長さ(mm)
【差し込み足】50
内径(Φmm)
【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)
【差込口】50
外径(Φmm)
【差し込み足】約48
外寸法(mm)
Φ133×100
アズワン品番
3-5940-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。
トラスコ品番
858-5872
材質
PP樹脂
アズワン品番
1-3832-11
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×150
質量(g)
290
適合外径(Φmm)
50専用
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
危険物の類別
非危険物
適合
SB-25、LP-32
トラスコ品番
321-1789
種別
大ネジ組
質量(g)
100
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
口は自動的に閉まります。
仕様
フィルター付
エスコ品番
EA991JL
材質
(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFE
ねじサイズ
3/4”NPT
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷