ドラム缶蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ドラム缶蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 ノズル」、「ドラム缶コック」、「ドラム缶バルブ」などの商品も取り扱っております。
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質 鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径 50A 全長(mm) 235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番 121-4456 取付 【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい バルブ形式 ボールバルブ式 取付部 スイベル バルブ径(Φmm) 最小25 材質(パッキン) バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム 断面積(cm2) バルブ:4.9 材質(バルブ) 本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 アングル 流体 水、油、空気 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R ハンドル形状 レバー式
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別 200L用 トラスコ品番 787-4791 材質 本体:スチール 幅(mm) 530 質量(kg) 12.5 ブルー 高さ(mm) 830 奥行(mm) 550 適合容器 ドラム缶 危険物の類別 非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

アクアシステムドラムコック
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径 G2 使用温度範囲(℃) 0~60
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。 トラスコ品番 116-1598 材質 亜鉛合金(一部アルミ合金) 接続口径 50A 質量(kg) 1.4 寸法H(mm) 232 寸法D(mm) 58.744 適合流体 ISO VG 32 寸法AF(mm) 50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に 適合 缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶 トラスコ品番 802-1368 材質 取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP レッド 質量(g) 915 外径×内径(Φmm) 缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40) 外径(Φmm) 缶吐出口:41×32.5 幅W×全長(mm) 55×200 使用流体 溶剤を除くほとんどの流体 危険物の類別 非危険物
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

口は自動的に閉まります。
仕様 フィルター付 エスコ品番 EA991JL 材質 (本体)真鍮、(内部パッキン)PTFE ねじサイズ 3/4”NPT
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷


トラスコ品番 437-1984 アズワン品番 1-3832-12 危険物の類別 非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番 816-5454 適合機種 AC6100 材質 亜鉛合金 質量(g) 344 部品名称 6角本体(ニップル)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×150 質量(g) 290 適合外径(Φmm) 50専用 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別 非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA520H-2 フレーム長(mm) 906 フレーム幅(mm) 417 フレーム高さ(mm) 540 材質(荷台) スチール
1個
72,000 税込79,200
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合 一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など 材質 PP 質量(g) 約86 タイプ 加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 外ネジ×ドレン口 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR 質量(g) 580 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 溶剤を除くほとんどの液体 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)