- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ドリテック クッキング 温度計のおすすめ人気ランキング
ドリテック クッキング 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「ドリテック クッキング 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラーム付き温度計」、「調理用温度計」、「dretec 温度 計」などの商品も取り扱っております。
濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。
測定範囲(℃)
-10~300
材質
本体/ABS。センサー/ステンレス
質量(g)
約27
最小表示
0.1℃単位(-10~100℃)。0.5℃単位(100~300℃)
本体寸法(mm)
25×232×16.5
精度(℃)
±1(-10~100℃)。±2(100~200℃)。±3(200~300℃)
使用電池
LR44×1個
オートパワーオフ
約45分
防滴構造
IP×2相当
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式
液晶デジタル6桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×15×34
温度表示
-50~+300℃
表示単位
1℃
アラーム警鳴時間(秒)
約60
防滴構造
JIS C 0920 IPX2 相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級
検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に
質量(g)
約40(電池を含む)
使用温度範囲(℃)
【検温部】-50~300
精度
【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃
表示範囲
【検温部】-50~300
使用電池
LR44×2個
動作温湿度範囲
【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)
表示単位
0.1℃
オートパワーオフ
5分
点灯時間
【バックライト】 8秒
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×18×135
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×18×235
濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に
付属品
ホルダー×1個
色
ホワイト
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
【検温部】-10~300
電源
リチウム電池 CR2032×1個
精度
-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×19×34.5
表示範囲
-10~300℃
動作温湿度範囲
【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)
表示単位
0.1℃
オートパワーオフ
10分
電池寿命
1年(1日30分間使用の場合)
防水性
JIS C0920 IPX4 相当
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
約0.5秒の測定速度でサッとはかれる。対象物に触れずに温度がはかれる。測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池×2個(動作確認用付)
温度範囲(℃)
表示:-30.0~400.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×35×155
放射率
0.95固定
表示単位
0.1℃
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
材質
本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレス
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
検温部:-50~300
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
温度範囲(℃)
表示:-50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×16×34
表示単位
1℃
防水性
JIS C0920IPX7 相当
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)
-40~260
質量(g)
約27(電池、シースホルダー含む)
電源
CR2032形ボタン電池1個
最小表示
0.1℃
測定精度
±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×187×17
電池寿命
約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブ
Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)
2.2
防水性
IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔
1秒
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様
フック穴:あり
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質
PP、PET、ステンレス
寸法(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲
-50~240
材質(本体)
PP、PET、ステンレス
質量(g)
約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛
0.1 ℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50 ~ 240
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネット
あり
防水性
防滴仕様:IPX2
表示周期
1秒毎
最小表示(℃)
0.1
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品
取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー
材質
PP、PET、ステンレス
質量(g)
40
電源
CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×43×15
0~250℃まで非接触で計測できる、調理専用の赤外線温度計です。(試供用電池付属)。ボタンを押すだけのワンタッチ操作で簡単。揚げ物などの液体の計測に便利です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約132×51×27
質量(g)
約96
測定範囲(℃)
0~250
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理
温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤
鍋に付けられる取付金具付
取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。
温度感知棒の長さ約13cm
仕様
●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0~220℃●精度●▼0~100℃、±5℃●▼101℃~220℃、±10℃
アズワン品番
68-0579-26
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル
・お得なカートリッジ2個付き
・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。
・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用
・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。
・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・容量:600ml
・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。
・パーツを取り外して洗えるので衛生的
・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
仕様
カートリッジ1個の総ろ過水量:150L
付属品
マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ
幅(mm)
74
質量(kg)
0.17
容量
600ml
高さ(mm)
230
奥行(mm)
74
交換目安
1日5.3L使用の場合4週間
1個
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法
材質
ステンレス、耐熱ガラス
精度
50~100℃:±10℃。101~230℃:±15℃。231~300℃:±20℃
1目盛(℃)
10
測定方法
バイメタル方式
保証期間
1年
測定温度範囲(℃)
50~300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。