ドリラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「ドリラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁用ネジ」、「スーパードリラー」、「外壁 アンカー」などの商品も取り扱っております。

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス 呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm) 15 全長(mm) 30 付属品 下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質 ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
1箱(25本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーテクノボードタップ
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。 適合ビス 4mm 頭部径(Φmm) 15 長さ(mm) 25 トラスコ品番 252-6417 材質/仕上 亜鉛合金ダイカスト 質量(g) 483 適合材 石こうボード・合板・ケイカル板 最大引張荷重(kN) 0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100本)
6,398 税込7,038
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグ サイズ 14×37mm 十字穴番号 No.2 材質 亜鉛ダイキャスト 適合材 石こうボード
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm) 4 タッピング呼び径(mm) 4 ボックスビス呼び径(mm) 4 頭部径(Φmm) 13.5 全長(mm) 26 トラスコ品番 356-8822 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g) 110 適合材 石こうボード 最大引張荷重(kN) 0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm) 4×20以上 最大引抜強度N(kgf) 28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm) 4 ボックスビス呼び径(mm) 4 全長(mm) 26 付属品 ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番 356-8814 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材 石膏ボード 表面仕上げ ホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm) 4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf) 石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]。石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm) 4.0 ねじ長さ(mm) 取付物の厚み+20以上 材質 6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm) 27 頭径(Φmm) 14 適合材 石膏ボード 最大引抜強度N(kgf) (12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
509 税込560
当日出荷

石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質 亜鉛ダイカスト 全長(mm) 取付物の厚み+25以上 タッピング呼び径(mm) 4 呼び径(ねじ) 4mm
1パック(32本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 適合ねじ M4×25 ねじ長さ(mm) 取付物の厚み+20以上 材質 6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm) 27 頭径(Φmm) 14 適合材 石膏ボード 最大引抜強度N(kgf) (12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
549 税込604
当日出荷

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm) 8
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材 アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質 SUS304 奥行(mm) (框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm) 12.5 長さ(mm) 25.7 十字穴番号 No.2 材質 ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
5,398 税込5,938
翌日出荷

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(22個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質 亜鉛ダイカスト トラスコ品番 855-2832 質量(g) 291 2018年トラスコ掲載ページ 2 0545
1セット(60本)
1,998 税込2,198
当日出荷

下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 適合ねじ径(Φmm) 4 頭部径(Φmm) 13 全長(mm) 25 適合ねじ(mm) 長さ:取付物+20mm以上 トラスコ品番 324-0321 セット内容 ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質 亜鉛合金 質量(g) 600 適合材 石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf) (普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119]。(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf]) (普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326]。(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(200本)
7,498 税込8,248
当日出荷