ドリル キリ ステンレス用のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,063件の「ドリル キリ ステンレス用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス用 ドリル 刃」、「ステンレス用ドリルセット」、「ステンレス用ドリル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質 コバルトハイス鋼 表面処理 ホモ処理 含有量(%) 5%コバルト 適合被削材種 ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 被削材 構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°) 135 表面処理 ノンコート ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材 軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状 Xシンニング ドリル先端角度(°) 135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質 コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング
1セット(8本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質 コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状 XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 セット内容 Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本 ケース寸法(mm) 約70×127×16 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 仕様 透明ケース入り ねじれ角 強ねじれ
1セット(10本)
7,198 税込7,918
当日出荷

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm) 6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質 コバルトハイス鋼(六角軸部S45C) セット内容 1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用 使用の目安 穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質 コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング シャンク径(mm) 6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(刃径1.6以上) ドリルの逃げ面形状 円すい(刃径1.6未満) ねじれ角 強ねじれ セット内容 Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 先端角(°) 135 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
27,980 税込30,778
当日出荷

ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質 コバルトハイス ドリルのシンニング形状 X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm) 6.35(6角軸) チャック径(mm) 6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質 コバルトハイス
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 円すいシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
特価
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容 六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質 高速度鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷