- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ドリルチャック 構造のおすすめ人気ランキング
ドリルチャック 構造のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「ドリルチャック 構造」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック」、「マキタ ドリル チャック」、「ボール盤用チャック」などの商品も取り扱っております。
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
用途木工キリ専用
適合機種
TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
適合本体
B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
トラスコ品番
449-8488
軸径(Φmm)
6.35mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種
ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR
寸法(mm)
13
取付ねじ
1/2”-20UNF
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)
0.05以下
適合機種
HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2470F、HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2432、HR2811F、(HR2021、HR161D、HR200D、HR1830FT、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2441、HR2440/F、HR2450/F、HR3000C)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様
焼入研磨品
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様
焼入研磨品
材質
クロムモリブデン鋼(SCM415)
仕様
チャックハンドル5Gを含みます。
適合機種
DW12、DW12SA、UT5V、D6Y
把握範囲(mm)
0.5(最大)。6.5(最小)
マウント
ねじ(U3/8inch-24)
チャックハンドル
5G
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷