- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ドリルチャック 20mmのおすすめ人気ランキング
ドリルチャック 20mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新219件の「ドリルチャック 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ドリルチャック」、「ドリルチャック16mm」、「ドリル チャック 15mm」などの商品も取り扱っております。
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
用途木工キリ専用
適合機種
TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
用途ボール盤として使用するときに
取付ねじ
1/2インチ-20ねじ
取付可能寸法(mm)
(ドリル)1.0~10
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
把握能力
1~13
付属品
フックレンチ
材質
SCM415
質量(kg)
1.3
振れ精度
0.05mm以内
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品
フックスパナ
適合機種
ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR
寸法(mm)
13
取付ねじ
1/2”-20UNF
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
152
溝長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
12.7
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)
0.5~13
精度(mm)
0.05
外径(mm)
50.5
付属品
フックスパナ
仕様
フックスパナ付
振れ精度(mm)
5/100以下
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。
セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。
高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適
付属品
締め付け工具×1個
材質
軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー
質量(g)
330
口径(Φmm)
最大13
本体寸法(mm)
41×115×41
六角軸対辺(mm)
6.35
チャック許容範囲(m/m)
1.5~13
関連資料
(0.72MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷