- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ドリルネジのおすすめ人気ランキング
ドリルネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,015件の「ドリルネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナベ頭ドリルねじ」、「ドリルネジ ステンレス」、「鋼板用 ビス」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプ
シンワッシャー(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
10.5
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部厚(mm)
3
ねじ寸法(Φmm)
4×16
1パック(110本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー
(+)No.2
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー
(+)No.2
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
種別
クロムフリー
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種別
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴の形状
十字穴
穴の形状
十字穴
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状
十字穴
材質/仕上
鉄/ユニクローム
タイプ
ナベ頭
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
穴の形状
十字穴