- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ドリルビス トラスのおすすめ人気ランキング
ドリルビス トラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「ドリルビス トラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ピアス ビス」、「ドリルビス」、「スクリュービス ステンレス」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
9
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプ
シンワッシャー(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
10.5
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部厚(mm)
3
ねじ寸法(Φmm)
4×16
1パック(110本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー
(+)No.2
寸法I(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法l(mm)
全ネジ
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(mm)
11
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M4
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ねじの呼び
M4
適合板厚(mm)
1.5~2.8
材質
SUS410
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
頭部形状
ナベ
寸法dk(mm)
8
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理
ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)
ステンレス(SUS410)
頭部形状
ナベ
適合ドライバー
(+)No.2
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー
(+)No.2
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
穴の形状
十字穴
種類
ジャックポイントモドトラス
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
ナベ
頭部厚(mm)
3
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径
M4
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭