- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ドリル付きネジのおすすめ人気ランキング
ドリル付きネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新170件の「ドリル付きネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 5m」、「ダンバビス」、「スクリュービス ステンレス」などの商品も取り扱っております。
座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0464
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプ
シンワッシャー(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
10.5
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部厚(mm)
3
ねじ寸法(Φmm)
4×16
1パック(110本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に
材質
鉄、表面処理:三価ユニクロ
頭部形状
なべ
頭部厚(mm)
3.6
頭部径(Φmm)
8.3
頭部高さ(mm)
3.6
適合ドライバー
四角No.2
最大適合板厚(mm)
3.2
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)
5
材質
鉄
表面処理
3価クロメート
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
8.3
頭部高さ(mm)
3.6
適合ドライバー
四角No.2
最大適合板厚(mm)
3.2
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
皿
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0464
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状
十字穴
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクローム
適合ドライバー
(+)No.2
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
種類
ドリスク皿
寸法H(mm)
2.4
ドリル径(Φmm)
3.1
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7.5
頭部形状
サラ
寸法d(Φmm)
3.9
ねじの呼び
M3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)
7.5
ねじ径d
M4.0
寸法H(mm)
2.6
最大適合板厚(mm)
1.6~2.3
材質(本体)
ステンレス
適合ドライバー
(+)No.2
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)
2.6
適合ドライバー
(+)No.2
最大適合板厚(mm)
2.3
用途木材+鉄骨
材質
SUS410
仕様
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントリーマフレキ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
リーマーフレキ
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応